Eriks
NEOFERMA

NEOFERMA Joint de dilatation EPDM 16x16mm

  • ERIKS:13901189
  • Fabricant:7613288008106
Image 1
La condition préalable à l'utilisation de profils NEOFERMA est un joint avec une largeur la plus régulière possible. Les profils sont introduits de préférence en même temps qu'une colle de contact, qui facilite l'enfoncement dans le profil. Contrairement au jointoiement avec des produits d'étanchéité, le jointoiement avec des profils pour joints NEOFERMA peut être réalisé également par des personnes auxiliaires inexpérimentées.

Domaines d'application
Les profils pour joints de dilatation NEOFERMA sont utilisés pour l'étanchéité de joints de construction horizontaux et verticaux.
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Mètrehors TVA

10.92 CHFTVA incluse

340,3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.10 CHF

-

25+

7.05 CHF

30.20%

50+

5.65 CHF

44.06%

100+

4.75 CHF

52.97%

1000+

3.60 CHF

64.36%

2000+

3.40 CHF

66.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEOFERMA
Produit
Profils spéciaux
Type
Profilé de rejointoiement
Matériau
EPDM
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 125 °C
Hauteur
16 mm
Largeur
16 mm
Longueur du rouleau
50 m
Largeur de la fuege
8 mm
Tolérance de la fugue
de 7 jusqu'à 11 mm
Profondeur de la fugue
25 mm