Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de tuyau 883 air / eau longueur 15m de diamètre 10mm

  • ERIKS:23338697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Medium-sized steel-cased hose reel for wallor ceiling mounting. Highly suitable forapplications in vehicle repair and maintenanceworkshops. Supplied with loose snap-onbracket for ease of installation.• Spring power can easily be adjusted fromthe outside.• Fast and easy to service.• Simple hose replacement without dismantling the reel.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Type
883
Matériau
Acier
Pression de service ma en bar
15 bar
Dimensions de raccord à filetage entrée (metrique)
10 mm
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm