Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série H30 Air, Eau Ø8mm/12m tuyau d'air/d'eau

  • ERIKS:14888770
  • Fabricant:7613288238435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication de commande
Avec 1 m tuyau de raccordement.
Enrouleur de câble électrique haute qualité, fonctionnel et facile à utiliser à usage industriel ou pour les ateliers de maintenance. Conception robuste dans des matériaux composites à résistance élevée aux chocs. Muni d’un support mural pivotant facile à installer. Equipé d’un verrou de sécurité unique pour un fonctionnement en toute sécurité. Bien adapté à une utilisation avec des outils électriques pour des baladeuses.
Caractéristiques de produit
• Enrouleur clipsé sur la base
• Verrou de sécurité
• Tambour avec double roulement à billes
• IP 55
• Câble en caoutchouc
• Câble facile à remplacer
Ajouter à la liste

512.00 CHF/ Unitéhors TVA

553.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

512.00 CHF

-

2+

461.50 CHF

9.86%

5+

359.00 CHF

29.88%

8+

352.00 CHF

31.25%

12+

345.00 CHF

32.62%

18+

337.50 CHF

34.08%

27+

331.50 CHF

35.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
H30
Type
H30
Matériau
Plastique
Pression de service ma en bar
15 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm
Raccord d'entrée filetée
AG 1/4"