Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série H20 Air Ø8mm/8m tuyau d'air comprimé

  • ERIKS:14888771
  • Fabricant:7613288238428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication de commande
Avec 1 m tuyau de raccordement.
Enrouleur de câble électrique haute qualité, fonctionnel et facile à utiliser à usage industriel ou pour les ateliers de maintenance. Conception robuste dans des matériaux composites à résistance élevée aux chocs. Muni d’un support mural pivotant facile à installer. Equipé d’un verrou de sécurité unique pour un fonctionnement en toute sécurité. Bien adapté à une utilisation avec des outils électriques pour des baladeuses.
Caractéristiques de produit
• Enrouleur clipsé sur la base
• Verrou de sécurité
• Tambour avec double roulement à billes
• IP 55
• Câble en caoutchouc
• Câble facile à remplacer
Ajouter à la liste

454.00 CHF/ Unitéhors TVA

490.77 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

454.00 CHF

-

2+

408.50 CHF

10.02%

5+

318.00 CHF

29.96%

8+

311.50 CHF

31.39%

12+

305.50 CHF

32.71%

18+

299.00 CHF

34.14%

27+

293.00 CHF

35.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
H20
Type
H20
Matériau
Plastique
Pression de service ma en bar
12 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm
Raccord d'entrée filetée
AG 1/4"