Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 893 Ø12.5mm/10m tuyau universel

  • ERIKS:14890478
  • Fabricant:7613288197749
Image 1
Enrouleur de taille moyenne, conception ouverte robuste. Grâce à la conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural ou plafond. A usage polyvalent, pour tout type d’industries, facile à monter.

Caractéristiques de produit
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
• La puissance du ressort peut être facilement réglée de l’extérieur
• Conception robuste et flexible
Ajouter à la liste

1'137.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'229.10 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'137.00 CHF

-

2+

1'023.00 CHF

10.03%

5+

795.50 CHF

30.04%

8+

779.50 CHF

31.44%

12+

764.00 CHF

32.81%

18+

748.50 CHF

34.17%

27+

733.50 CHF

35.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
893