Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 893 Ø12.5mm/10m tuyau de produits alimentaires

  • ERIKS:14884029
  • Fabricant:7613288025493
Image 1
Enrouleur de taille moyenne, conception ouverte robuste. Grâce à la conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural ou plafond. A usage polyvalent, pour tout type d’industries, facile à monter.

Caractéristiques de produit
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
• La puissance du ressort peut être facilement réglée de l’extérieur
• Conception robuste et flexible
Ajouter à la liste

1'579.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'706.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'579.00 CHF

-

2+

1'422.00 CHF

9.94%

5+

1'106.00 CHF

29.96%

8+

1'084.00 CHF

31.35%

12+

1'062.00 CHF

32.74%

18+

1'041.00 CHF

34.07%

27+

1'020.00 CHF

35.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
893