Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 893 Ø12.5mm/10m, acier inox, tuyau de produits alimentaires

  • ERIKS:14890479
  • Fabricant:7613288197732
Image 1
Enrouleur de taille moyenne, conception ouverte robuste. Grâce à la conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural ou plafond. A usage polyvalent, pour tout type d’industries, facile à monter.

Caractéristiques de produit
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
• La puissance du ressort peut être facilement réglée de l’extérieur
• Conception robuste et flexible
Ajouter à la liste

2'327.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'515.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
893