

1 130.00 CHF/ Unitéhors TVA
1 221.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NEDERMAN |
Série | 893 |
Type | 893 |
Matériau | Plastique |
Pression de service ma en bar | 15 bar |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 10 mm |