Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 889 Ø10mm/20m tuyau universel

  • ERIKS:14890783
  • Fabricant:7613288192140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleurs à tambours ouverts, les enrouleurs de la série 889 sont munis de tambours légèrement plus grands et sont donc en mesure de prendre en charge des tuyaux un peu plus longs que ceux de la série 888. Ces enrouleurs excellent dans les environnements très humides, où l’hygiène est de la plus haute importance. Grâce à la conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural ou plafond.

Caractéristiques de produit
• Tous les composants sont en acier inoxydables et en composite résistant aux produits chimiques
• Conception ouverte pour faciliter le nettoyage
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
Ajouter à la liste

1'542.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'666.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'542.00 CHF

-

2+

1'387.00 CHF

10.05%

5+

1'079.00 CHF

30.03%

8+

1'058.00 CHF

31.39%

12+

1'037.00 CHF

32.75%

18+

1'016.00 CHF

34.11%

27+

995.50 CHF

35.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
889
Type
889
Matériau
Acier
Pression de service ma en bar
15 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm