Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 886 Ø19mm/15m tuyau de produits alimentaires

  • ERIKS:14887949
  • Fabricant:7613288099234
Image 1
L’enrouleur de tuyau de la série 886 est de grande taille et destiné à un usage industriel où des longueurs
de tuyau importantes sont nécessaires. Tous les éléments principaux sont fabriqués en acier inoxydable ou
matériau composite conducteur d’électricité statique, requis pour les environnements explosifs ou produits
chimiques agressifs. La conception de l’enrouleur facilite le maintien de la propreté pour les installations régis
par des exigences d’hygiène strictes. Catégorie d’équipement 2GD, groupe de gaz IIB.
Ajouter à la liste

5'475.00 CHF/ Unitéhors TVA

5'918.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5'475.00 CHF

-

2+

4'922.00 CHF

10.10%

5+

3'828.00 CHF

30.08%

8+

3'752.00 CHF

31.47%

12+

3'677.00 CHF

32.84%

18+

3'603.00 CHF

34.19%

27+

3'531.00 CHF

35.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
886
Type
886L
Pression de service ma en bar
15 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
19 mm