Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur à tuyaux série 883 Ø13mm/10m tuyau universel

  • ERIKS:14890477
  • Fabricant:7613288197756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyaux de taille moyenne avec gaine en acier pour montage mural ou au plafond. Convient parfaitement aux ateliers de maintenance et de réparation automobile. Fourni avec support pour une meilleure facilité d’installation.

Caractéristiques de produit
• La puissance du ressort peut être facilement réglée de l’extérieur
• Entretien facile et rapide
• Remplacement facile du tuyau sans démonter l’enrouleur
Ajouter à la liste

1'186.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'282.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'186.00 CHF

-

2+

1'068.00 CHF

9.95%

5+

830.00 CHF

30.02%

8+

814.00 CHF

31.37%

12+

798.00 CHF

32.72%

18+

781.50 CHF

34.11%

27+

766.00 CHF

35.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NEDERMAN
Série
883
Type
883
Matériau
Acier
Pression de service ma en bar
15 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
13 mm
Poids
15 kg