Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque en matières plastiques UHMW-PE/PE-1000 régénéré 3000x1250x25mm noir

  • ERIKS:14908378
Image 1
Matériau régénéré ayant des propriétés similaires à celles du PE-UHMW
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'388.32 CHF

-

10+

2'154.78 CHF

9.78%

15+

1'943.27 CHF

18.63%

25+

1'744.97 CHF

26.94%

50+

1'595.15 CHF

33.21%

100+

1'507.02 CHF

36.90%

150+

1'418.89 CHF

40.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Type
Reclaim
Couleur
Noir
Epaisseur
25 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1250 mm
Tolérance
-0.2…0.2 mm
Densité
0.94 g/cm³
Poids
88.125 kg/m²
Matériau
PE-UHMW/PE-1000
Qualité de matériaux
Régénérés
Température
de -200 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé et raboté
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB