| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'144.00 CHF | - |
10+ | 2'486.40 CHF | 20.92% |
15+ | 2'366.40 CHF | 24.73% |
25+ | 2'097.60 CHF | 33.28% |
50+ | 1'737.60 CHF | 44.73% |
100+ | 1'574.40 CHF | 49.92% |
150+ | 1'406.40 CHF | 55.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | -0.3…0.3 mm |
Densité | 0.94 g/cm³ |
Poids | 94 kg/m² |
Matériau | PE-UHMW/PE-1000 |
Qualité de matériaux | Multilene PE-UHMW |
Température | de -200 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |