Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque en matières plastiques UHMW-PE/PE-1000 noir, 2000x1000x40mm

  • ERIKS:14908375
Image 1
Excellente ténacité à basse température et résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'489.00 CHF

-

10+

1'968.40 CHF

20.92%

15+

1'873.40 CHF

24.73%

25+

1'660.60 CHF

33.28%

50+

1'375.60 CHF

44.73%

100+

1'246.40 CHF

49.92%

150+

1'113.40 CHF

55.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Noir
Epaisseur
40 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
-0.2…0.2 mm
Densité
0.94 g/cm³
Poids
75.2 kg/m²
Matériau
PE-UHMW/PE-1000
Qualité de matériaux
Multilene PE-UHMW
Température
de -200 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant