Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque en matières plastiques UHMW-PE/PE-1000 noir, 2000x1000x3mm

  • ERIKS:14908377
Image 1
Excellente ténacité à basse température et résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

220.20 CHF/ Unitéhors TVA

238.04 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,167Commande minimum: 0,167

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

220.20 CHF

-

10+

199.50 CHF

9.40%

15+

181.80 CHF

17.44%

25+

165.60 CHF

24.80%

50+

150.30 CHF

31.74%

100+

135.30 CHF

38.56%

150+

122.10 CHF

44.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Noir
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
-0.2…0.2 mm
Densité
0.94 g/cm³
Poids
5.64 kg/m²
Matériau
PE-UHMW/PE-1000
Qualité de matériaux
Multilene PE-UHMW
Température
de -200 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant