Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque en matières plastiques UHMW-PE/PE-1000 blanc, 2000x1000x60mm

  • ERIKS:14908374
Image 1
Excellente ténacité à basse température et résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'573.90 CHF

-

10+

2'832.90 CHF

20.73%

15+

2'650.50 CHF

25.84%

25+

2'376.90 CHF

33.49%

50+

1'938.00 CHF

45.77%

100+

1'755.60 CHF

50.88%

150+

1'578.90 CHF

55.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
60 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
-0.3…0.3 mm
Densité
0.94 g/cm³
Poids
112.8 kg/m²
Matériau
PE-UHMW/PE-1000
Qualité de matériaux
Multilene PE-UHMW
Température
de -200 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant