Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque en matière plastique PE-HD/PE-300 extrudée 2000x1000x4 nature

  • ERIKS:14908373
Image 1
Haute ténacité à basse température, thermoformable et soudable.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137.28 CHF

-

10+

118.17 CHF

13.92%

15+

98.67 CHF

28.13%

25+

81.51 CHF

40.63%

50+

63.96 CHF

53.41%

100+

57.72 CHF

57.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Tolérance
-0.2…0.2 mm
Densité
0.95 g/cm³
Poids
7.6 kg/m²
Matériau
PE-HD/PE-300
Température
de -50 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant sous condition
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB