| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 279.72 CHF | - |
10+ | 241.61 CHF | 13.62% |
15+ | 190.92 CHF | 31.75% |
25+ | 154.29 CHF | 44.84% |
50+ | 125.80 CHF | 55.03% |
100+ | 114.70 CHF | 58.99% |
150+ | 103.97 CHF | 62.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Longueur | 1000 mm |
Noyau creux | Non |
Poids par mètre | 3.7 kg |
Tolérance | +0.3...+2.5 mm |
Densité | 0.94 g/cm³ |
Matériau | PE-UHMW |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Température de fonctionnement | de -250 jusqu'à 80 °C |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |