| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'176.48 CHF | - |
10+ | 1'026.00 CHF | 12.79% |
15+ | 893.76 CHF | 24.03% |
25+ | 821.56 CHF | 30.17% |
50+ | 761.52 CHF | 35.27% |
100+ | 693.12 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre intérieur | 86 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Tolérance | -3…3 mm |
Densité | 0.94 g/cm³ |
Matériau | PE-UHMW/PE-1000 |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Température de fonctionnement | de -250 jusqu'à 80 °C |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Résistance aux acides | Résistant |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |