Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre creuse PE-UHMW longueur 1000mm Ø70/40 nature

  • ERIKS:14908519
Image 1
Excellente ténacité à basse température et résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

204.34 CHF

-

10+

178.20 CHF

12.79%

15+

155.23 CHF

24.03%

25+

142.69 CHF

30.17%

50+

132.26 CHF

35.27%

100+

120.38 CHF

41.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Tolérance
-3…3 mm
Densité
0.94 g/cm³
Matériau
PE-UHMW/PE-1000
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Température de fonctionnement
de -250 jusqu'à 80 °C
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE-M
Résistance aux acides
Résistant
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB