Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Lanterne et accouplements pour pompes MP AKA12FS3M0Z4S

  • ERIKS:14889191
  • Fabricant:7613288227941
Image 1
Instructions de montage
Réglage du jeu d'accoupleent: 1. Montage de la pompe sur le support et du demi-manchon d'accouplement sur l'arbre de la pompe; 2. Mesurer la cote X; 3. Régler le demi-manchon d'accouplement sur l'arbre du moteur selon la cote X - Y.
Ajouter à la liste

293.60 CHF/ Unitéhors TVA

317.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

293.60 CHF

-

3+

278.85 CHF

5.02%

5+

264.30 CHF

9.98%

10+

249.55 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Code
G300
Type
A30
Forme
Grandeur 160 Forme B5
R
M16
P
350 mm
b
12 mm
V
260 mm
b1
4 mm
L
32 mm
d1
22 mm
K
179 mm
N
250 mm
d
42 mm
M
300 mm
S
18 mm