153.65 CHF/ Unitéhors TVA
166.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.65 CHF | - |
3+ | 145.95 CHF | 5.01% |
5+ | 138.30 CHF | 9.99% |
10+ | 130.60 CHF | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G300 |
Type | A30 |
R | M12 |
P | 300 mm |
b | 10 mm |
V | 234 mm |
b1 | 4 mm |
L | 24 mm |
d1 | 22 mm |
K | 147 mm |
N | 230 mm |
d | 31 mm |
M | 265 mm |
S | 14 mm |