Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Lanterne et accouplements pour pompes MP AKA11FS200M4E

  • ERIKS:14889188
  • Fabricant:7613288227989
Image 1
Instructions de montage
Réglage du jeu d'accoupleent: 1. Montage de la pompe sur le support et du demi-manchon d'accouplement sur l'arbre de la pompe; 2. Mesurer la cote X; 3. Régler le demi-manchon d'accouplement sur l'arbre du moteur selon la cote X - Y.
Ajouter à la liste

153.65 CHF/ Unitéhors TVA

166.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153.65 CHF

-

3+

145.95 CHF

5.01%

5+

138.30 CHF

9.99%

10+

130.60 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Code
G200
Type
A30
R
M12
P
300 mm
b
10 mm
V
234 mm
b1
4 mm
L
24 mm
d1
17.2 mm
K
130 mm
N
230 mm
d
38 mm
M
265 mm
S
14 mm