Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Lanterne et accouplements pour pompes MP AKA07G103

  • ERIKS:14889185
  • Fabricant:7613288228023
Image 1
Instructions de montage
Réglage du jeu d'accoupleent: 1. Montage de la pompe sur le support et du demi-manchon d'accouplement sur l'arbre de la pompe; 2. Mesurer la cote X; 3. Régler le demi-manchon d'accouplement sur l'arbre du moteur selon la cote X - Y.
Ajouter à la liste

86.60 CHF/ Unitéhors TVA

93.61 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.60 CHF

-

3+

82.20 CHF

5.08%

5+

73.65 CHF

14.95%

10+

69.25 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Code
G103
Type
A20
R
M12
P
250 mm
b
8 mm
V
190 mm
b1
3 mm
L
22 mm
d1
14 mm
K
109 mm
N
180 mm
d
28 mm
M
215 mm
S
14 mm