166.90 CHF/ Unitéhors TVA
180.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.90 CHF | - |
3+ | 158.50 CHF | 5.03% |
5+ | 150.10 CHF | 10.07% |
10+ | 141.85 CHF | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G300 |
Type | A20 |
R | M12 |
P | 250 mm |
b | 8 mm |
V | 190 mm |
b1 | 4 mm |
L | 22 mm |
d1 | 22.3 mm |
K | 126 mm |
N | 180 mm |
d | 28 mm |
M | 215 mm |
S | 14 mm |