86.60 CHF/ Unitéhors TVA
93.61 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.60 CHF | - |
3+ | 82.20 CHF | 5.08% |
5+ | 73.65 CHF | 14.95% |
10+ | 69.25 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G200 |
Type | A20 |
R | M12 |
P | 250 mm |
b | 8 mm |
V | 190 mm |
b1 | 4.0. 3.2 mm |
L | 22 mm |
d1 | 17.3 mm |
K | 109 mm |
N | 180 mm |
d | 28 mm |
M | 215 mm |
S | 14 mm |