Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Lanterne et accouplements pour pompes MP AKA05G200

  • ERIKS:14889183
  • Fabricant:7613288228047
Image 1
Instructions de montage
Réglage du jeu d'accoupleent: 1. Montage de la pompe sur le support et du demi-manchon d'accouplement sur l'arbre de la pompe; 2. Mesurer la cote X; 3. Régler le demi-manchon d'accouplement sur l'arbre du moteur selon la cote X - Y.
Ajouter à la liste

74.95 CHF/ Unitéhors TVA

81.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.95 CHF

-

3+

71.25 CHF

4.94%

5+

67.40 CHF

10.07%

10+

63.75 CHF

14.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Code
G200
Type
A20
R
M10
P
200 mm
b
8 mm
V
145 mm
b1
4.0, 3.2 mm
L
18 mm
d1
17.3 mm
K
95 mm
N
130 mm
d
24 mm
M
165 mm
S
11 mm