74.95 CHF/ Unitéhors TVA
81.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.95 CHF | - |
3+ | 71.25 CHF | 4.94% |
5+ | 67.40 CHF | 10.07% |
10+ | 63.75 CHF | 14.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G200 |
Type | A20 |
R | M10 |
P | 200 mm |
b | 6 mm |
V | 145 mm |
b1 | 4.0, 3.2 mm |
L | 18 mm |
d1 | 17.25 mm |
K | 95 mm |
N | 130 mm |
d | 19 mm |
M | 165 mm |
S | 11 mm |