62.50 CHF/ Unitéhors TVA
67.56 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.50 CHF | - |
3+ | 59.35 CHF | 5.04% |
5+ | 56.25 CHF | 10.00% |
10+ | 53.15 CHF | 14.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G100 |
Type | A00 |
R | M10 |
P | 200 mm |
b | 6 mm |
V | 145 mm |
b1 | 2.42 mm |
L | 18 mm |
d1 | 9.8 mm |
K | 87 mm |
N | 130 mm |
d | 19 mm |
M | 165 mm |
S | 11 mm |