50.15 CHF/ Unitéhors TVA
54.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.15 CHF | - |
3+ | 47.60 CHF | 5.08% |
5+ | 45.15 CHF | 9.97% |
10+ | 42.70 CHF | 14.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MP FILTRI |
Code | G100 |
Type | A00 |
R | M8 |
P | 160 mm |
b | 5 mm |
V | 110 mm |
b1 | 2.42 mm |
L | 15 mm |
d1 | 9.8 mm |
K | 67 mm |
N | 110 mm |
d | 14 mm |
M | 130 mm |
S | 9 mm |