Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Lanterne et accouplements pour pompes MP AKA 05 G103

  • ERIKS:14889182
  • Fabricant:7613288228054
Image 1
Instructions de montage
Réglage du jeu d'accoupleent: 1. Montage de la pompe sur le support et du demi-manchon d'accouplement sur l'arbre de la pompe; 2. Mesurer la cote X; 3. Régler le demi-manchon d'accouplement sur l'arbre du moteur selon la cote X - Y.
Ajouter à la liste

62.50 CHF/ Unitéhors TVA

67.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.50 CHF

-

3+

59.35 CHF

5.04%

5+

56.25 CHF

10.00%

10+

53.15 CHF

14.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Code
G103
Type
A00
R
M10
P
200 mm
b
8 mm
V
145 mm
b1
3 mm
L
18 mm
d1
14.1 mm
K
87 mm
N
130 mm
d
24 mm
M
165 mm
S
11 mm