Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Indicateur de niveau LVA 3 TA

  • ERIKS:14881916
  • Fabricant:7613288078512
Image 1
Les verres d'indicateur se laissent monter à l'extérieur des résipients d'huile. Complète avec deux fis de fixation, joints et écrous.

Caractéristiques de produit
  • Contrôle instantané du niveau d'huile
  • Mesure de la température de l'huile dans le récipient (Exécution avec thermomètre)
  • Conviennent à toutes les huiles minérales, aux émulsions eau-glycol, aux huiles synthétiques et à l'ester phosphaté
Instructions de montage
L'étanchéité entre l'indicateur du niveau d'huile et la paroi du récipient est assurée par deux fis de fixation. Pour le montage, vous ne devez procéder qu'à l'alésage des trous respectifs sur la paroi du récipient. Fixation de l'écrou: épaisseur du réservoir max. 8 mm. Fixation par filetage dans la paroi du réservoir: min 8 mm.
Ajouter à la liste

50.15 CHF/ Unitéhors TVA

54.21 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.15 CHF

-

3+

47.60 CHF

5.08%

5+

45.15 CHF

9.97%

10+

42.70 CHF

14.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Série
LVA
Type
LVA 3
Type
LVA 3 TA
Thermomètre
Oui
Plage de température
0...+100 °C
Diamètre de boulon
M 12
Longueur
195 mm
Options
SA: sans thermomètre, TA: avec thermomètre
Taille de montage
254 mm