Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Brides pour tuyaux d'aspiration type FTA 75:77mm

  • ERIKS:14881965
  • Fabricant:7613288077812
Image 1
Ajouter à la liste

36.15 CHF/ Unitéhors TVA

39.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.15 CHF

-

3+

34.35 CHF

4.98%

5+

32.50 CHF

10.10%

10+

30.75 CHF

14.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Type de brides
FTA 7577 GA
Classe de pression
3000 psi
Poids
0.86 kg
A
190 mm
B
159 mm
C
159 mm
D
190 mm
E
75 mm
G
20 mm