Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Brides pour tuyaux d'aspiration type FTA 38:42mm

  • ERIKS:14881964
  • Fabricant:7613288077836
Image 1
Ajouter à la liste

28.40 CHF/ Unitéhors TVA

30.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.40 CHF

-

3+

26.95 CHF

5.11%

5+

25.65 CHF

9.68%

10+

24.15 CHF

14.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Type de brides
FTA 3842 GA
Classe de pression
3000 psi
Poids
0.52 kg
A
140 mm
B
108 mm
C
108 mm
D
134 mm
E
38 mm
G
20 mm