Eriks
MP FILTRI

MP FILTRI Brides pour conduites de retour type FTR 12:15mm

  • ERIKS:14881956
  • Fabricant:7613288077935
Image 1
Ajouter à la liste

10.85 CHF/ Unitéhors TVA

11.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.85 CHF

-

3+

10.35 CHF

4.61%

5+

9.75 CHF

10.14%

10+

9.25 CHF

14.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MP FILTRI
Type de brides
FTR 1215 OA
Classe de pression
3000 psi
Poids
0.045 kg
A
71 mm
B
54 mm
C
38 mm
D
12 mm
E
15 mm