Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Longterm W2 Graisse pour roulements Boîte 1kg

  • ERIKS:14894563
  • Fabricant:5413278529992
Image 1
Graisse universelle de haute performance, blanche. Avec lubrifiants solides pour points de graissage requérant une parfaite propreté. Excellentes pro priétés sous haute pression, prolonge les délais de regraissage, par ex. pour les roulements des machines textiles ou de la transformation du papier, des appareils ménagers, des appareils d'optique et de l'industrie alimentaire (USDA H2).
Ajouter à la liste

61.30 CHF/ Unitéhors TVA

66.27 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Couleur
Blanc