Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Graisse pour chaînes MKL-N Spray 400ml

  • ERIKS:14894571
  • Fabricant:5413278389671
Image 1
Graisse universelle pour chaînes. Avec lubrifiant solide. Pénètre bien dans les maillons de chaîne. Adhère solidement après évaporation du dissolvant, haute efficacité de lubrification. Résiste à l'eau froide et chaude, par ex. chaînes tournant rapidement avec transmission de force motrice des motos et machines agricoles. Chaînes de précision de toutes grandeurs.
Ajouter à la liste

33.25 CHF/ Unitéhors TVA

35.94 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Couleur
Noir