Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE D Pâte de montage blanche boîte 1kg

  • ERIKS:23361017
  • Fabricant:5413278390394
Image 1
Graisse de montage pour pression extrême. Pour utilisation dans des endroits exigeant une propreté rigoureuse. Evite le glissement par à-coups et le grippage, parfaite protection contre la rouille de friction, par ex. pour le montage et le graissage d'appareils électriques et ménagers, d'instruments de précision, d'appareils pour l'industrie alimentaire et des boissons.
Ajouter à la liste

114.05 CHF/ Unitéhors TVA

123.29 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C
Couleur
Gris / Blanc