Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Pâte de cuivre spray 400ml

  • ERIKS:14894573
  • Fabricant:5413278812773
Image 1
Pâte de cuivre pour points de graissage exposés à de hautes températures, à de grandes sollicitations et à la corrosion. Pour des secteurs devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion, comme par ex. les freins, les brides d'étanchéité et les vissages d'évacuation.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.

Plage de température
Pâte: -30°C… +300°C
Lubrifiant sec: -30°C…. +650°C
Ajouter à la liste

32.60 CHF/ Unitéhors TVA

35.24 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.63 CHF
12 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue