Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Pâte de cuivre boîte 500g

  • ERIKS:14894575
  • Fabricant:5413278812841
Image 1
Pâte de cuivre pour points de graissage exposés à de hautes températures, à de grandes sollicitations et à la corrosion. Pour des secteurs devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion, comme par ex. les freins, les brides d'étanchéité et les vissages d'évacuation.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.

Plage de température
Pâte: -30°C… +300°C
Lubrifiant sec: -30°C…. +650°C
Ajouter à la liste

74.00 CHF/ Unitéhors TVA

79.99 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.5 kg
Emballage
Boîte