Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Pâte de cuivre boîte 1kg

  • ERIKS:14894576
  • Fabricant:5413278812674
Image 1
Pâte de cuivre pour points de graissage exposés à de hautes températures, à de grandes sollicitations et à la corrosion. Pour des secteurs devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion, comme par ex. les freins, les brides d'étanchéité et les vissages d'évacuation.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.

Plage de température
Pâte: -30°C… +300°C
Lubrifiant sec: -30°C…. +650°C
Ajouter à la liste

111.90 CHF/ Unitéhors TVA

120.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte