Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE BR-2+ Graisse pour roulements Tube 100g

  • ERIKS:14894557
  • Fabricant:5413278529862
Image 1
Graisse universelle de haute performance avec MoS2. Pour roulements à aiguilles et paliers à glissement de toutes sortes, profils pour rainures de clavettes, tiges filetées. Pour tous types de roulements sur une large plage de vitesse de rotation. Excellentes propriétés sous haute pression. Forme un film lubrifiant solide lors de grandes sollicitations, lequel garantit un graissage d'urgence. Evite le frottement et l'usure et prolonge les délais de regraissage.
Ajouter à la liste

11.45 CHF/ Unitéhors TVA

12.38 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.1 kg
Emballage
Tube
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Couleur
Noir