Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE BR-2+ Graisse pour roulements Boîte 1kg

  • ERIKS:14894559
  • Fabricant:5413278529824
Image 1
Graisse universelle de haute performance avec MoS2. Pour roulements à aiguilles et paliers à glissement de toutes sortes, profils pour rainures de clavettes, tiges filetées. Pour tous types de roulements sur une large plage de vitesse de rotation. Excellentes propriétés sous haute pression. Forme un film lubrifiant solide lors de grandes sollicitations, lequel garantit un graissage d'urgence. Evite le frottement et l'usure et prolonge les délais de regraissage.
Ajouter à la liste

40.90 CHF/ Unitéhors TVA

44.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Couleur
Noir