Eriks
MINIFLEX

MINIFLEX Accouplement élastique Manchons en fonte Elastische Kupplung Naben aus Guss 20 daNm MINIFLEX 633038

  • ERIKS:14881987
  • Fabricant:7613288077089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Élément élastique en caoutchouc naturel, manchons en fonte.

Légende d'image
  • 1) Elément de caoutchouc naturel adhéré
  • 2) Armature métallique en forme de V
  • 3) Doigt d'entraînement
Caractéristiques de produit
  • Montage par emboîtement
  • Forme cylindrique compacte sans aspérité ni saillie
  • Précompression de l'élément élastique lors du montage, qui limite le travail en traction du caoutchouc
  • Atténuation efficace des irrégularitées cycliques et des pointes de couple
  • Endurance exceptionnelle grâce à la précompression de l'élément élastique
  • Possibilité de désalignement imprtant: évite un lignage précis des machines à accoupler
Instructions de montage
Il est recommandé de ne pas soumettre l'accouplement à des tractions axiales qui risqueraient de faire glisser l'élément élastique des doigts d'entraînement des manchos. Le Montage et le démontage de l'accouplement se font axialement et imposent donc le déplacement d'une machine. L'opération ne présente pas d'inconvénient et peut être faite rapidement parce que l'une des machines à accoupler, au moins, est d'un faible poids. Opérations de montage: Introduire des armatures opposées de l'élément élastique jusqu'à la moitié des doigts d'entraînement d'un manchon, présenter le deuxième manchon, rapprocher les deux manchons, afin de faire buter les armatures de l'élément élastique, laisser revenir.

Indication de commande
L'accouplement est livré sans avant perçage.
Ajouter à la liste

125.80 CHF/ Unitéhors TVA

135.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MINIFLEX
Type
Moyeu
Couple nominal continue
20 Nm
Couple maximum
40 Nm
Vitesse de rotation max.
7,000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
A
84 mm
B
88 mm
C
42 mm
D
63 mm
E
30 mm
H
40 mm
J
4 mm