41.65 CHF/ Unitéhors TVA
45.02 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MINIFLEX |
Type | Moyeu |
Couple nominal continue | 2.5 Nm |
Couple maximum | 5 Nm |
Vitesse de rotation max. | 10,000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
A | 45 mm |
B | 41 mm |
C | 14 mm |
D | 28 mm |
E | 14 mm |
H | 21 mm |
J | 2 mm |