52.50 CHF/ Unitéhors TVA
56.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MINIFLEX |
Type | Moyeu |
Couple nominal continue | 10 Nm |
Couple maximum | 20 Nm |
Vitesse de rotation max. | 9,000 rpm |
Matériau | Aluminium |
A | 58 mm |
B | 61 mm |
C | 19 mm |
D | 36 mm |
E | 20 mm |
H | 31 mm |
J | 2 mm |