Eriks
MILLER

MILLER HSP Miller Fallschutz 1032097

  • ERIKS:12714579
  • Fabricant:3660681053282
Image 1
Le nouveau HandZup® est un système de positionnement mains libres inédit et breveté (EN358), gage d’une sécurité optimale pour son utilisateur. Ergonomique, il est très simple et flexible d’utilisation, ce qui lui permet de s’adapter rapidement et précisément à l’ouvrier, pour un confort incomparable.
Ajouter à la liste

266.60 CHF/ Unitéhors TVA

288.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Type
1032097
Longueur
2 m
Norme
EN 358