Eriks
MILLER

MILLER Harnais de sécurité en deux points TITAN

  • ERIKS:13229321
  • Fabricant:7312550118917
Image 1
Harnais de sécurité 2 points (anneau en D dorsal, boucle d’ancrage frontal) avec fermetures rapidement libérables et boucles de cuisse réglables. Léger et sûr, sangle en polyamide épaisse, idéal pour garantir confort et sécurité sur le lieu d’intervention. Conception entièrement réglable: une taille qui s’adapte à toutes les morphologies. Anneau en D dorsal coulissant pour un confort optimal. Des boucles pratiques situées sous le bassin permettent de conserver une bonne posture. EN361 Coupe universelle.
Ajouter à la liste

85.55 CHF/ Unitéhors TVA

92.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Série
TITAN
Taille
Universel
Norme
EN 361