Eriks
MILLER

MILLER Harnais de sécurité Aviabloc 1.5 m 1003059

  • ERIKS:14906936
  • Fabricant:3660681043764
Image 1
Avec une capacité de travail de 1,5 m, l'Aviabloc intègre un absorbeur d’énergie pour réduire l’impact de chute. Il est équipé de deux mousquetons à vis. Enrouleur à rappel automatique le plus léger sur le marché, avec boîtier en plastique compact et rappel automatique de la sangle.

Caractéritiques de produit
  • Acier galvanisé
  • Carter: PVC
  • Connecteurs: Mousquetons
  • Intérieur mécanisme acier
  • Absorbeur d'énergie matière première nylon
Ajouter à la liste

384.60 CHF/ Unitéhors TVA

415.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Série
Aviabloc
Type
1003059