Eriks
MILLER

MILLER DuraHoist 3Pod

  • ERIKS:13229329
  • Fabricant:3660681061270
Image 1
Le DuraHoist 3pod pour espace confiné est équipé de 4 points d’ancrage et de 2 poulies. EN795/B2012 (CN/TS16415) Certification pour 2 personnes. Un trépied unique pour toutes les interventions en espace confiné, facile à transporter et à installer. Ce système est adapté à des ouvertures de 1 et 1,5m jusqu’à 2,5m.
Ajouter à la liste

1'873.95 CHF/ Unitéhors TVA

2'025.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Série
DuraHoist
Type
1034430
Type d'accessoires
Trépied